Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504500100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B549G05
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39300504500100
EAN/GTIN:
     4015609322169
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung 50m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504500100
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Außendurchmesser ca.:
0 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
50 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
32 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 50m, verlängerungskabel, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 236,40*
€ 284,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,12*
€ 287,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.