Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504500102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 50m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504500102
Artikel-Nr.:
     262-B549G06
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39300504500102
EAN/GTIN:
     4015609322244
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
CEE-Verlängerung 50m 5x4qmm 32A sw Gummi -40-60°C 39300504500102
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Außendurchmesser ca.:
0 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
50 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V V
Nennstrom:
32 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 - 60 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a, cee-verlängerungsleitung 50m, verlängerungskabel, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,43*
€ 475,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,99*
€ 472,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,54*
€ 394,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.