Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband 19mm ST rnd kstummant MZ024PEII19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 18,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B549I50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1475904
EAN/GTIN:
     4012197312749
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 19mm ST rnd kstummant MZ024PEII19
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Im Halter:
ja
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
6.5 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo lochband, lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,41*
€ 31,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,86*
€ 31,25*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 22,88*
€ 31,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,83*
€ 31,74*
€ 3,90*
ab € 26,45*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.