Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband 12mm ST rnd vz MZ029LI12FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband gelocht 12x0,7mm Stahl bandverzinkt
Montageband gelocht 12x0,7mm Stahl bandverzinkt
Montageband gelocht 12x0,7mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B549I52
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1475912
EAN/GTIN:
     4012197312565
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 12mm ST rnd vz MZ029LI12FS
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Breite:
12 mm mm
Im Halter:
ja
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
5.1 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo lochband, lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,48*
€ 14,43*
€ 5,00*
ab € 10,58*
€ 14,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 15,28*
6 Tage
7
€ 6,95*
ab € 10,99*
€ 15,45*
€ 3,90*
ab € 12,00*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.