Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 6,7W 1LED 4000K 204lm Einb IP41 auto.Selbstt GUIDELEDSL138211-8H/DCGLINE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 13821 1-8/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 13821 1-8/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     262-B551D81
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353274
EAN/GTIN:
     4012539344353
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte CGLine+ 6,7W 1LED 4000K 204lm Einb IP41 auto.Selbstt GUIDELEDSL138211-8H/DCGLINE+
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
204 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 30 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
100 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Einbaulänge:
100 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lampenleistung:
6.7 - 6.7 W
Leistungsfaktor:
0.91
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
121 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6.7 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennbetriebsdauer:
1 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP41
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,20*
€ 272,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,84*
€ 272,65*
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 274,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 239,57*
€ 280,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 293,66*
€ 337,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,66*
€ 349,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.