Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP55 230VAC 160m3h f.(19Zoll) m.Filter 18W E-FAN4-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON E-FAN4-55 Filterlüfter UV- 167298 best. freibl.145/160cbm/h 223x223 IP55
EATON E-FAN4-55 Filterlüfter UV- 167298 best. freibl.145/160cbm/h 223x223 IP55
Artikel-Nr.:
     262-B552A69
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
eaton schranklüfter
schrank lüfter
Schaltschranklüftung IP55 230VAC 160m3h f.(19Zoll) m.Filter 18W E-FAN4-55
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
18 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
252 mm
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Geräuschemission:
40 dB(A)
Höhe:
252 mm
Mit Filter:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Spannungsart:
AC
Tiefe:
97 mm
Umlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 163,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,96*
€ 164,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,36*
€ 167,28*
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 170,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,78*
€ 182,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.