| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552D88 Herst.-Nr.: 174269 EAN/GTIN: 4015081707317 |
| |
|
| | |
| Standschrank ST B651xH240xT276mm RAL7035 pulverbesch Koppelbar EMV-Ausführung XLB06503 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schlösser: | 0 | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 0 | Anzahl der Türen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Bodenstehendes Wandmodell: | ja | Breite: | 651 mm mm | EMV-Ausführung: | ja | Farbe: | grau | Höhe: | 240 mm mm | Koppelbar: | ja | Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: | 4000 N | Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: | 1000 N | Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: | 5000 N | Montageplatte tiefenverstellbar: | ja | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Tiefe: | 276 mm mm | Werkstoff: | Stahl | Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890: | 0 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,23* | € 174,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,52* | € 175,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 150,10* | € 177,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,42* | € 181,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 184,97* | € 216,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|