| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552G86 Herst.-Nr.: 178651 EAN/GTIN: 4015081739806 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Kst 25x950x335mm i.Feld XPC0904 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 950 mm | Einbauort: | im Feld | Höhe: | 25 mm | RAL-Nummer: | 0 | Tiefe: | 335 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,70* | € 60,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,75* | € 60,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,66* | € 62,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,73* | € 66,26* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 57,58* | € 74,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|