| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552G91 Herst.-Nr.: 178656 EAN/GTIN: 4015081739851 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Kst 25x950x1110mm i.Feld XPC0912 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 950 mm | Einbauort: | im Feld | Höhe: | 25 mm | RAL-Nummer: | 0 | Tiefe: | 1110 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 112,13* | € 139,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,07* | € 139,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,80* | € 151,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,45* | € 154,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 138,87* | € 170,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|