| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552G92 Herst.-Nr.: 178657 EAN/GTIN: 4015081739868 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Kst 25x950x1260mm i.Feld XPC0913 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 950 mm | Einbauort: | im Feld | Höhe: | 25 mm | RAL-Nummer: | 0 | Tiefe: | 1260 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 119,98* | € 147,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,12* | € 148,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,51* | € 160,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,08* | € 163,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 148,32* | € 181,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|