Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1600A 3p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16N3-P16W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B553A60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183478
EAN/GTIN:
     4015081792146
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1600A 3p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16N3-P16W-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP31
Verlustleistung:
320 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 - 1600 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.271,42*
€ 6.513,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6.271,98*
€ 6.513,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.277,74*
€ 6.519,46*
Frei Haus
ab € 6.334,33*
€ 6.576,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6.384,55*
€ 6.627,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.627,23*
€ 7.886,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.586,80*
€ 7.838,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.439,49*
€ 7.662,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.384,55*
€ 7.597,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108251
ab € 89,62*
Zubehör
Eaton
183941
ab € 1.052,08*
Zubehör
Eaton
183970
ab € 189,19*
Zubehör
Eaton
184136
ab € 86,32*
Zubehör
Eaton
184138
ab € 86,20*
Zubehör
Eaton
184187
ab € 164,87*
Zubehör
Eaton
184191
ab € 194,88*
Zubehör
Eaton
184197
ab € 101,52*
Zubehör
Eaton
184212
ab € 283,39*
Zubehör
Eaton
184214
ab € 277,95*
Zubehör
Eaton
184231
ab € 195,44*
Zubehör
Eaton
184232
ab € 194,49*
Zubehör
Eaton
184239
ab € 29,18*
Zubehör
Eaton
184272
ab € 171,10*
Zubehör
Eaton
184274
ab € 172,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.