Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1600A 4p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP31 Festeinbau IZMX16H4-V16F-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B553A80
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183558
EAN/GTIN:
     4015081792948
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1600A 4p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP31 Festeinbau IZMX16H4-V16F-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
65 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP31
Verlustleistung:
235 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 - 1600 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 4 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.255,25*
€ 6.373,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6.255,41*
€ 6.373,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.257,90*
€ 6.376,30*
Frei Haus
ab € 6.318,22*
€ 6.436,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.955,50*
€ 8.073,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.073,90*
€ 9.607,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.041,61*
€ 9.569,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.977,03*
€ 9.492,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.955,50*
€ 9.467,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184112
ab € 169,41*
Zubehör
Eaton
184114
ab € 173,58*
Zubehör
Eaton
184129
ab € 193,81*
Zubehör
Eaton
184131
ab € 31,54*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 161,80*
Zubehör
Eaton
184165
ab € 293,39*
Zubehör
Eaton
184166
ab € 293,39*
Zubehör
Eaton
184172
ab € 124,92*
Zubehör
Eaton
184206
ab € 287,74*
Zubehör
Eaton
184208
ab € 282,62*
Zubehör
Eaton
184221
ab € 228,13*
Zubehör
Eaton
184234
ab € 198,63*
Zubehör
Eaton
184235
ab € 256,89*
Zubehör
Eaton
184237
ab € 257,30*
Zubehör
Eaton
184240
ab € 63,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.