Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser DC 24V +IZMX-STS24DC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON+IZMX-STS24DC-1 184275 Arbeitsstrom-auslöser (2) 24VDC 184275
EATON+IZMX-STS24DC-1 184275 Arbeitsstrom-auslöser (2) 24VDC 184275
Artikel-Nr.:
     262-B553F85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184275
EAN/GTIN:
     4015081797035
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser DC 24V +IZMX-STS24DC-1
Weitere Informationen:
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 174,18*
€ 213,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,71*
€ 221,79*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,08*
€ 237,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,62*
€ 270,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.