Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Falzklemme f.Schrägd 82x46mm 112003-003BLECHFALZKLEMMEN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blechfalzklemme 520 Rapid Zambelli 112003-003
Blechfalzklemme 520 Rapid Zambelli 112003-003
Artikel-Nr.:
     262-B555D71
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     112003-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falzklemmen
schletter falzklemmen
falzklemmen
PV-Falzklemme f.Schrägd 82x46mm 112003-003BLECHFALZKLEMMEN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Falzklemme
Breite Befestigungsplatte:
46 mm
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Länge Befestigungsplatte:
82 mm
Verankerung:
klemmen
Weitere Suchbegriffe: Dachbefestigung, Dachhaken, Fotovoltaik-Dachbefestigung, Klemme, Photovoltaik-Dachbefestigung, Sparrenanker, Stockschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,11*
€ 246,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,88*
€ 267,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,80*
€ 318,682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,68*
€ 316,1592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 260,28*
€ 309,7332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,75*
€ 300,7725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,88*
€ 265,2272
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,4576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.