Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Cat5E Hutschiene 101,3x23,8x50mm PP-RJ-SCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact Datenerfassung
Phoenix Contact Datenerfassung
Phoenix Contact Datenerfassung
Phoenix Contact Datenerfassung
Artikel-Nr.:
     262-B555H36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703018
EAN/GTIN:
     4055626462882
Suchbegriffe:
Patchpanel
phoenix contact patchpanel
patchpanel
Patchpanel Cat5E Hutschiene 101,3x23,8x50mm PP-RJ-SCC
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
23.8 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
101.3 mm mm
Kategorie:
5E
Montageart:
Hutschiene
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 47,70*
€ 5,46*
ab € 36,98*
€ 47,86*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 38,11*
€ 48,94*
€ 3,90*
ab € 38,83*
€ 49,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 39,80*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2902985
ab € 230,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 18,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1212488
ab € 27,72*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 480,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 109,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.