Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Cat5E Hutschiene 101,3x23,8x86mm PP-RJ-RJ-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B555H38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703020
EAN/GTIN:
     4055626463308
Suchbegriffe:
Patchpanel
phoenix contact patchpanel
patchpanel
Patchpanel Cat5E Hutschiene 101,3x23,8x86mm PP-RJ-RJ-F
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
23.8 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
101.3 mm mm
Kategorie:
5E
Montageart:
Hutschiene
Tiefe:
86 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,26*
€ 106,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,14*
€ 106,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,45*
€ 108,95*
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 111,17*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,46*
€ 117,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 35,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 85,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.