Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger SZ2411.611


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 2411.611 Rack Zubehör Kabelverschraubung
Rittal 2411.611 Rack Zubehör Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-B556J83
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411611
EAN/GTIN:
     4028177810006
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rack Zubehör
kabelverschraubung pa m16x1,5
rack zubehör
Kabelverschraubung M16 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger SZ2411.611
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
17 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
17 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,56*
1 Tag
810
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 1,67*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 12,29*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,39*
€ 24,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.