Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger SZ2411.641


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B556J86
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411641
EAN/GTIN:
     4028177809963
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger SZ2411.641
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Mit Gegenmutter:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
17 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
17 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22467*
€ 1,68467*
25 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26267*
€ 1,73267*
22 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28067*
€ 1,76067*
15
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,29334*
€ 1,77334*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,77*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.