Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 4-16qmm VDE 2Komp Mit Drahtschneider AS4054.305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal
Rittal
Artikel-Nr.:
     262-B557A69
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4054305
EAN/GTIN:
     4028177807716
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange rittal
Abisolierzange 4-16qmm VDE 2Komp Mit Drahtschneider AS4054.305
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
5 - 12
Abisolierbereich Durchmesser:
1.3 - 5.1 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 - 16 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja
Mit Drahtschneider:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Automatische Abisolierzange, Zange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,30*
€ 106,36*
€ 5,46*
ab € 85,00*
€ 107,58*
Frei Haus
ab € 88,36*
€ 111,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 218,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4054505
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.