Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbolzen Blechlocher hand Stahlbl 60mm Rndloch 11,1mm AS4055.632


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B557B90
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055632
EAN/GTIN:
     4028177808928
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Zugbolzen
Zugstange
Zugbolzen Blechlocher hand Stahlbl 60mm Rndloch 11,1mm AS4055.632
Weitere Informationen:
Betätigungsart:
Handbetätigung
Geeignet für:
Rundlocher
Gewindemaß Betätigungsseite:
11.1 mm
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Länge:
60 mm
zu bearbeitender Werkstoff:
Stahlblech ST 37
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 31,34*
€ 4,00*
ab € 23,54*
€ 32,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,65*
€ 32,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 32,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 32,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.