Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Tragarm Alu 150mm 40kg CP6206.490


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B557C01
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6206490
EAN/GTIN:
     4028177814059
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
rittal leergehäuse
Profil-Tragarm Alu 150mm 40kg CP6206.490
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm mm
Max. Belastung:
40 kg kg
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Profil-Tragarm, Tragarm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 86,96*
€ 4,00*
ab € 71,61*
€ 88,85*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,12*
€ 89,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,01*
€ 90,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,22*
€ 90,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6206360
ab € 41,64*
Sonstiges
Rittal
6206340
ab € 83,81*
Sonstiges
Rittal
6501130
ab € 69,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.