Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon 1,2V PhonePower AA NiMH HR6 1600mAh 1zell Ø14mm 58399


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Akku Mignon 1,2V PhonePower AA NiMH HR6 1600mAh 1zell Ø14mm
Akku Mignon 1,2V PhonePower AA NiMH HR6 1600mAh 1zell Ø14mm
Artikel-Nr.:
     262-B557C92
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58399201402
EAN/GTIN:
     4008496330904
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Mignon 1,2V PhonePower AA NiMH HR6 1600mAh 1zell Ø14mm 58399
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Breite:
0 mm
Durchmesser:
14 mm
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Kapazität:
1600 mAh mAh
Länge:
0 mm
Nennspannung:
1.2 V V
Sonstige Bezeichnung:
AA
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, varta nimh aa akku, aa akku, varta aa akku, Akku, Akku für Handy, Akku für Handy und schnurloses Telefon, Akku für Mobiltelefon, Akku für Telefon, Akku-Pack, Batterie, Cordless-Telephone-Battery, Handy-Akku, Mobile-Telephone-Battery, Mobilfunktelefon-Akku, Telefon-Akku, Zubehör für Funktelefon, Zubehör für Handy, Zubehör für Mobiltelefon
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,86*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 3,41*
€ 4,26*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,45*
€ 4,29*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,37*
Lager 262
0,5
pro Blister
€ 5,95*
ab € 10,7818*
€ 13,2518*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,5 Blistern
€ 13,2518*
€ 15,76964
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 12,7618*
€ 15,18654
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 12,0018*
€ 14,28214
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 11,4418*
€ 13,61574
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 11,2418*
€ 13,37774
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 10,7818*
€ 12,83034
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 5,3909* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,5 Blistern
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,07*
Ähnlich
Varta
48094
ab € 1,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.