Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung PDU 1HE 8xC13 1xC19 230V Mit Sicherung m.Display m.LED-Anz MULTISOCKETPDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi Socket PDU 230V 16Ausg. 141453
Multi Socket PDU 230V 16Ausg. 141453
Artikel-Nr.:
     262-B557H55
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     141453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung PDU 1HE 8xC13 1xC19 230V Mit Sicherung m.Display m.LED-Anz MULTISOCKETPDU
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Anzahl der C19 Steckdosen:
1
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Auswertung:
auf Abstand
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Breite:
480 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Höhe:
44 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Display:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Überspannungsschutzmodul:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Netzentstörfilter:
ja
SNMP:
ja
Schaltbar:
ja
Steuerfunktion:
ja
Strommessgerät:
ja
Tiefe:
250 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 630,40*
€ 721,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 634,10*
€ 722,30*
Frei Haus
ab € 635,23*
€ 728,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,30*
€ 859,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,56*
€ 850,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,38*
€ 822,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,59*
€ 800,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.