Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online Sentinel Pro 700VA 6min 220-240V 158x235x422mm SEP700-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello Sentinel Pro 700 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,7 kVA 560 W 4 AC-Ausgänge
Riello Sentinel Pro 700 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,7 kVA 560 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-B557H92
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156390
EAN/GTIN:
     8023251006333
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Online Sentinel Pro 700VA 6min 220-240V 158x235x422mm SEP700-6
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Ausgangsscheinleistung:
700 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
630 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
158 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
87.2 %
Gewicht:
11 kg kg
Höhe:
235 mm mm
Leistungsaufnahme:
630 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
422 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
6 min min
Weitere Suchbegriffe: ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 338,54*
€ 395,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,55*
€ 406,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,34*
€ 489,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 436,68*
€ 489,32*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,00*
€ 504,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,32*
€ 582,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,02*
€ 579,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,73*
€ 566,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,68*
€ 519,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B030
ab € 14,87*
Zubehör
Riello UPS
BTC SEP 36V M1
ab € 584,52*
Zubehör
Riello UPS
BTC SEP 72V M1
ab € 956,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.