Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online Sentinel Pro 1000VA 17min 220-240V 158x235x422mm SEP1000-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B557H97
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Online Sentinel Pro 1000VA 17min 220-240V 158x235x422mm SEP1000-17
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
900 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
158 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
88.9 %
Gewicht:
25 kg kg
Höhe:
235 mm mm
Leistungsaufnahme:
900 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
422 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
17 min min
Weitere Suchbegriffe: riello ups 1000va, ups, riello ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,74*
€ 1.073,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,76*
€ 1.065,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,91*
€ 1.037,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,72*
€ 974,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.