Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online Sentinel Pro 1500VA 5min 220-240V 158x235x422mm SEP1500-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B557I03
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Online Sentinel Pro 1500VA 5min 220-240V 158x235x422mm SEP1500-5
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
1350 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
158 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
90.4 %
Gewicht:
14 kg kg
Höhe:
235 mm mm
Leistungsaufnahme:
1350 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
422 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
5 min min
Weitere Suchbegriffe: ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 614,51*
€ 686,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 648,84*
€ 728,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,72*
€ 817,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,40*
€ 798,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,24*
€ 779,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,51*
€ 731,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.