Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online Sentinel Pro 2200VA 220-240V 190x333x446mm SEP2200ER-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USV Stand Online Sentinel Pro 2200VA 220-240V 190x333x446mm SEP2200ER-0
Artikel-Nr.:
     262-B557I09
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156423
EAN/GTIN:
     8023251006395
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Online Sentinel Pro 2200VA 220-240V 190x333x446mm SEP2200ER-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
190 mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
90.6 %
Gewicht:
26 kg
Höhe:
333 mm
Leistungsaufnahme:
1980 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
446 mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Online
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 815,42*
€ 893,64*
€ 65,00*
ab € 1.151,69*
€ 1.229,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,64*
€ 1.063,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,76*
€ 1.061,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,91*
€ 1.050,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,97*
€ 1.023,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,42*
€ 970,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.