Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferschalter unterbrechungsfrei 32A MMS-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B557I48
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     41800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transfer Switch
transfer switch
Transferschalter unterbrechungsfrei 32A MMS-32
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
88 mm
Nennstrom:
32 A
Tiefe:
520 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.043,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.084,59*
€ 3.670,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.080,91*
€ 3.666,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.063,09*
€ 3.645,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.052,84*
€ 3.632,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.043,86*
€ 3.622,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.