Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung PDU 3HE 8xC19 230V Mit Sicherung R-PDU8X6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B557I55
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     52156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung PDU 3HE 8xC19 230V Mit Sicherung R-PDU8X6
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
8
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
8
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
IEC_C20
Auswertung:
lokal
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Steckdose
Mit Sicherung:
ja
Montagerichtung:
horizontal
Tiefe:
250 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,02*
€ 879,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,34*
€ 869,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,71*
€ 850,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,99*
€ 825,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,45*
€ 779,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.