Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø22,5mm ge IP66 XB5EVM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Schneider Electric XB5
Artikel-Nr.:
     262-B559I11
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5EVM8
EAN/GTIN:
     3389119041713
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Leuchtmelder komplett 1f LED UC rnd fl Ø22,5mm ge IP66 XB5EVM8
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 - 240 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
gelb
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte 230v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,55*
€ 12,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,69*
€ 12,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,75*
€ 12,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
ab € 1,07*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
ab € 156,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.