Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Fidesca ST FIDESCA-PMZER249E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 249 E
Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 249 E
Artikel-Nr.:
     262-B562B35
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4840500
EAN/GTIN:
     4018242208371
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen ws Fidesca ST FIDESCA-PMZER249E
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,00*
€ 141,63*
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 150,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,43*
€ 154,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,95*
€ 155,45*
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 156,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.