Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Fidesca Alu LINKS li FIDESCA-PMZER2P-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B562B48
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4842100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen ws Fidesca Alu LINKS li FIDESCA-PMZER2P-LI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Bestückung:
links
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.