Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Fidesca Alu FIDESCA-PMZER349


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 4841400 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Trilux 4841400 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     262-B562B50
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4841400
EAN/GTIN:
     4018242208524
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen ws Fidesca Alu FIDESCA-PMZER349
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 174,24*
€ 209,47*
Frei Haus
ab € 183,35*
€ 221,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,50*
€ 223,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,72*
€ 228,07*
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 228,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.