Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Fidesca Alu re FIDESCA-PMZER354WRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 4843200 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Trilux 4843200 Lichtmontage & Zubehör Rahmen
Artikel-Nr.:
     262-B562B62
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4843200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen ws Fidesca Alu re FIDESCA-PMZER354WRA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Bestückung:
rechts
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,97*
€ 390,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,56*
€ 391,48*
Frei Haus
ab € 333,94*
€ 394,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,25*
€ 399,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 364,17*
€ 429,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,26*
€ 483,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,56*
€ 462,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.