Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B562B66 Herst.-Nr.: 4842800 EAN/GTIN: 4018242208678 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen ws Fidesca Alu re FIDESCA-PMZER3P-RE Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaurahmen | Bestückung: | rechts | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 0 mm | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Aluminium | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,89* | € 144,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,68* | € 145,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,75* | € 148,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,48* | € 149,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 129,17* | € 159,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|