Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Fidesca Kst WANNEFIDESCA-BS600P414ERSATZV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5322900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 5322900 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-B562F86
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5322900
EAN/GTIN:
     4018242203536
Suchbegriffe:
Reinraumleuchte
Wannenleuchte Ersatzwanne
trilux reinraumleuchte
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Fidesca Kst WANNEFIDESCA-BS600P414ERSATZV
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 100,35*
€ 127,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,44*
€ 127,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,62*
€ 130,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.