Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverdrahtung Actison gr 5x1,5qmm ACTISONFITZDV/515/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B562G35
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5951000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung 5x1,5
durchgangsverdrahtung
trilux durchgangsverdrahtung
Durchgangsverdrahtung Actison gr 5x1,5qmm ACTISONFITZDV/515/80
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Farbe:
grau
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,31*
€ 10,55*
€ 5,46*
ab € 7,40*
€ 10,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
5951100
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.