Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 1S UP QuickFlex m.Bel IP20 Mit Beleuchtung MEG3160-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster-Eins. mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckkl.
Taster-Eins. mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckkl.
Taster-Eins. mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig, 10 A, AC 250 V, Steckkl.
Artikel-Nr.:
     262-B563G71
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3160-0000
EAN/GTIN:
     4042811144715
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Wipptaster-Modul 1S UP QuickFlex m.Bel IP20 Mit Beleuchtung MEG3160-0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: wipptaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 6,40*
ab € 8,52*
€ 11,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 11,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 13,23*
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.