Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 5W 4LED iceLight 230V 2700K AC LEDmodul 262lm 71mm 2067/11U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B563J39
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001510A0001
EAN/GTIN:
     4011395132715
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
LED-Modul 5W 4LED iceLight 230V 2700K AC LEDmodul 262lm 71mm 2067/11U
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
4
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Form:
quadratisch
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
-32 mm
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
262 - 262 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
71 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,71*
€ 40,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,69*
€ 42,45*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 32,66*
€ 43,62*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 32,79*
€ 43,84*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 45,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.