Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 0,15W 1LED iceLight 230V 3000K 3lm LEDmodul 71mm AC 2067/13U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B563J43
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001510A0012
EAN/GTIN:
     4011395134566
Suchbegriffe:
Infolicht Abdeckung
Nachtlicht
Verkehrssignallampe
nachtlicht weiß
LED-Modul 0,15W 1LED iceLight 230V 3000K 3lm LEDmodul 71mm AC 2067/13U
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
quadratisch
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Höhe:
-32 mm
Lampenleistung:
0.15 - 0.15 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
3 - 3 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
71 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: infolicht abdeckung, nachtlicht busch jäger, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,67*
€ 42,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,97*
€ 43,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,79*
€ 44,40*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 44,78*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.