Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 30-360 Wächter 230V aws mt IP40 Fernbedienbar 2000W 6818U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B564E40
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2510
EAN/GTIN:
     4011395133347
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Bewegungsmelder UP 30-360 Wächter 230V aws mt IP40 Fernbedienbar 2000W 6818U
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechhelligkeit:
10 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
110 mm
Durchmesser:
110 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
30 m
Einbaudurchmesser:
65 mm
Einbautiefe:
48 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
30 - 360 °
Farbe:
alpinweiß | weiß
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
110 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
80 A A
Max. Präsenzbereich:
2 m²
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Max. Schaltleistung:
2000 W W
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Min. Einschaltstrom:
0.01 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-20 - 45 °C
Tiefe:
70 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, Multisensor SmartHome, SmartHome Multisensor, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 93,92*
€ 114,49*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,12*
€ 115,09*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 94,36*
€ 115,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,01*
€ 117,72*
€ 5,00*
ab € 97,00*
€ 118,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6800-0-2509
ab € 67,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.