Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 5m 250V IP68 5A 40000505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 5m 250V IP68 5A 40000505
Artikel-Nr.:
     262-B565G07
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     40000505
EAN/GTIN:
     4250627800682
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
nolta schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 5m 250V IP68 5A 40000505
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.