Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas sym Kst 8402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas zu e840/e841 18W 8402
Ersatzglas zu e840/e841 18W 8402
Artikel-Nr.:
     262-B567G36
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     840019000
EAN/GTIN:
     4041254218229
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Ersatzglas sym Kst 8402
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Ersatzglas
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,82*
€ 129,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,33*
€ 130,40*
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 134,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,28*
€ 147,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.