Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder ST Schraubverb 131mm 50-600x60mm Geeignet für Kabelleiter RUW60S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalwinkel RUW 60 S
Universalwinkel RUW 60 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B567H20
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339947454
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gelenkverbinder ST Schraubverb 131mm 50-600x60mm Geeignet für Kabelleiter RUW60S
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinnendraht:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 600 mm mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 - 60 mm mm
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Länge:
131 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, kabelbahn verzinkt, Eckverbinder, Gelenk vertikal, Gelenkverbinder, Gelenkverbinder für Kabelrinne, Gelenkverbinder horizontal, Gelenkverbinder vertikal, Gitterrinnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Längs- und Winkelverbinder, Längsverbinder, Längsverbinder für Kabelrinne, Längsverbinderset, Schnellverbinder, Schraubloser Verbinder, Schraubverbinder, Steckverbinder, Stoßstellenverbinder für Kabelleiter, Stoßstellenverbinder für Kabelrinne, Universalverbinder, Verbinder, Verbinder für Gitterrinne, Verbinder für Kabelleiter, Verbinder für Kabelrinne, Verbinder für Kabeltragsystem, Verbindungsstück, Winkelverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,79*
1
€ 5,46*
ab € 2,50*
€ 3,88*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,18*
1
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,41*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,50*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.