Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø40mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD45,NW40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B568E93
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809040
EAN/GTIN:
     4025113264107
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø40mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD45,NW40
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
ja
Innendurchmesser:
40 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel, Isolierschlauch, Kabelisolierschlauch, Kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 51,62667*
€ 58,29667*
18 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 51,6095*
€ 58,3295*
15
Frei Haus
ab € 52,046*
€ 58,866*
15
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 59,61*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 64,72487*
€ 73,46487*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 73,46487*
€ 87,4232
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,72487*
€ 77,0226
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 1.101,97305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,57*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.