Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE40100WWSSL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE40100WWSSL
Artikel-Nr.:
     262-B571B34
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020839
EAN/GTIN:
     5410288208398
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 100W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE40100WWSSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
78 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
178 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
100 W W
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W Im/W
Lichtstrom:
9870 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe sylvania, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,99924*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,33327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,1292*
€ 254,81375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,24928*
€ 252,57664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,18924*
€ 239,4152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,0192*
€ 232,07285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,99924*
€ 204,6791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.