Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 260W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE40250WWSSL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 260W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE40250WWSSL
Artikel-Nr.:
     262-B571B36
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020843
EAN/GTIN:
     5410288208435
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampflampe 260W E40 2000K ellip Externes Vorschaltgerät erforderlich SHPBASICPLUSE40250WWSSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
91 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
227 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
275 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
260 W W
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W Im/W
Lichtstrom:
32500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, natriumdampf-hochdrucklampe e40, entladungslampe e40, natriumdampf-hochdrucklampe sylvania, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,79244*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,89937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,6224*
€ 333,94066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,77244*
€ 325,7892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,06248*
€ 308,28435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,28244*
€ 304,9761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 226,79244*
€ 269,883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.