Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampflampe 155W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TBASICPLUSE40150WKLSL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Natriumdampflampe 155W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TBASICPLUSE40150WKLSL
Artikel-Nr.:
     262-B571B40
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0020847
EAN/GTIN:
     5410288208473
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Leuchtmittel E40
Sockel E40
Natriumdampflampe 155W E40 2000K Röhre einseitig gesockelt extZündg.erf. SHP-TBASICPLUSE40150WKLSL
Weitere Informationen:
Anzahl der Brenner:
1
Ausführung:
klar
Durchmesser:
48 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbtemperatur:
2000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Gesamtlänge:
211 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
165 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
155 W W
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W Im/W
Lichtstrom:
18000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Pflanzenbelichtung:
ja
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: entladungslampe e40, Hochdruck-Natriumdampflampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampf-Hochdrucklampe, Natriumdampflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,38648*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 13,11554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,82644*
€ 233,03346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,17644*
€ 231,06996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,26648*
€ 219,27711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,30644*
€ 212,18466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,38648*
€ 187,28991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.