Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutz RJ45-Bu ge RAL1021 PP-SSKGELB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B571F79
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     23510004
EAN/GTIN:
     4043921653913
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Klappe
LC-Blindstopfen
LC-Staubschutz
Staubschutz RJ45-Bu ge RAL1021 PP-SSKGELB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindstopfen
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Höhe:
14 mm
RAL-Nummer:
1021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,77*
€ 113,08*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,48*
€ 116,35*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,11*
€ 133,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,70*
€ 122,213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,77*
€ 105,6363
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,35508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.