Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 1f Metall 174,5x75x128mm GT2CEE16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteträger mit CEE16 175x75x128 Stahl bandverzinkt
Geräteträger mit CEE16 175x75x128 Stahl bandverzinkt
Geräteträger mit CEE16 175x75x128 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B573D32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407663
EAN/GTIN:
     4012195450771
Suchbegriffe:
Geräteträger
geräteträger obo
geräteträger
Geräteträger 1f Metall 174,5x75x128mm GT2CEE16
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Ausführung:
Trägerform
Breite:
75 mm mm
Länge:
174.5 mm mm
Tiefe:
128 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Modulträger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,99*
€ 126,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,95*
€ 128,95*
€ 5,46*
ab € 103,45*
€ 129,54*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,50*
€ 134,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,27*
€ 142,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.